Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1-1/2 en FNPT
- Máx. pies de cabeza66 pies
- Tamaño del puerto de salida1-1/2 en FNPT
Detalles
- AplicacionesLas bombas autocebante de accionamiento magnético Sethco® están diseñadas con precisión para satisfacer las demandas de una amplia gama de aplicaciones OEM, químicas e industriales. Estas bombas se pueden utilizar para productos químicos, ácidos o disolventes altamente corrosivos o suaves. Su diseño sencillo y eficiente proporciona un rendimiento fiable y sin problemas y un mantenimiento sencillo.
- Frecuencia50/60 Hz
- Caballos de fuerza3 CV
- Caudal máximo76 gpm
- Material de la junta tóricaViton
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaPolipropileno
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoSin sello de autocebado
- Voltaje208–230/460 V
- Materiales húmedosPoliéster, Viton, carburo de silicio