Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto de entrada1 en MNPT
- Máx. pies de cabeza28 pies
- Tamaño del puerto de salida1 en MNPT
Details
- AplicacionesLas bombas autocebante de accionamiento magnético Sethco® están diseñadas con precisión para satisfacer las demandas de una amplia gama de aplicaciones OEM, químicas e industriales. Estas bombas se pueden utilizar para productos químicos, ácidos o disolventes altamente corrosivos o suaves. Su diseño sencillo y eficiente proporciona un rendimiento fiable y sin problemas y un mantenimiento sencillo.
- Frecuencia50/60 Hz
- Caballos de fuerza1/4 CV
- Caudal máximo18 gpm
- Material de la junta tóricaViton
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaPolipropileno
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoSin sello de autocebado
- Voltaje115/208–230 V
- Materiales húmedosPoliéster, Viton, Carbono
Descripción general
Descripción del fabricante
BOMBA DE CAUDAL MAGNÉTICO AUTOCEBANTE 342-GVAA