Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 113/16 pulg.
- Altura0.88 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.91 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.36 pulg.
- Longitud3.38 pulg.
- Longitud total3.38 pulg.
- Peso total0.01 lb
- Tamaño de la rosca13/16-16
- Peso0.01 lb
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorEnsamblaje del accesorio
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesGH663
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 113/16-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ9724-0808S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción