Motion
256003

ANSELL
256003

Guantes de trabajo de uso general -
Artículo MI #06253348
No. Fabricante 256003
Precio12.10 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
256003

Guantes de trabajo de uso general -
Artículo MI #06253348
No. Fabricante 256003
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
Precio12.10 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XS o tamaño 6

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • UPC_NO
    20076490471815

Descripción general

Descripción del fabricante
256003 HYFLEX 11926 TAMAÑO 6, 0
  • Combina una geometría de inmersión 3/4 , repelencia al aceite y agarre del aceite en un solo guante flexible
  • Cuenta con un revestimiento duradero que asegura el agarre en entornos grasos
  • El forro está hecho con una de las fibras de nailon de mejor calibre sumergidas en un diseño 3/4 para garantizar la protección completa de la parte posterior de los dedos
  • Una combinación única de características de protección, rendimiento y flexibilidad que salva la brecha de la generación anterior de guantes de uso general repelentes al aceite 3/4 , fabricados sobre forros de algodón cortados y cosidos, hasta los últimos guantes de inmersión sin costuras en la palma
  • Añade una mayor flexibilidad, tacto y agarre del aceite al diseño de la generación anterior a la vez que mejora la repelencia al aceite, el agarre del aceite y la vida útil
  • Color: púrpura
  • Clasificación EN 388 : 4121
  • Fabricante: Ansell

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"