Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- Tipo de materialGuantes de uso general
- UPC_NO20076490471853
Descripción general
- Combina una geometría de inmersión 3/4 , repelencia al aceite y agarre del aceite en un solo guante flexible
- Cuenta con un revestimiento duradero que asegura el agarre en entornos grasos
- El forro está hecho con una de las fibras de nailon de mejor calibre sumergidas en un diseño 3/4 para garantizar la protección completa de la parte posterior de los dedos
- Una combinación única de características de protección, rendimiento y flexibilidad que salva la brecha de la generación anterior de guantes de uso general repelentes al aceite 3/4 , fabricados sobre forros de algodón cortados y cosidos, hasta los últimos guantes de inmersión sin costuras en la palma
- Añade una mayor flexibilidad, tacto y agarre del aceite al diseño de la generación anterior a la vez que mejora la repelencia al aceite, el agarre del aceite y la vida útil
- Color: púrpura
- Clasificación EN 388 : 4121
- Fabricante: Ansell