Motion
UEL215D1

NTN
UEL215D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 75 mm Diámetro del orificio, 130 mm OD, 92 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #06254025
No. Fabricante UEL215D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UEL215D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 75 mm Diámetro del orificio, 130 mm OD, 92 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #06254025
No. Fabricante UEL215D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.3386 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Ancho general
    92 mm
  • Peso
    5.908 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    4547359781311
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359781311

Descripción general

Descripción del fabricante
UEL215D1 COJINETE DE INSERCIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno