Motion
6818LLB

NTN
6818LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 115 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06254462
No. Fabricante 6818LLB
Precio960.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6818LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 115 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06254462
No. Fabricante 6818LLB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$960.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6818LLB BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6818LLB es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 90 mm con un diámetro exterior de 115 mm y un ancho de 13 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6818LLB
  • Número de Upc del fabricante
    4547359413809
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4450 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359413809

Descripción general

Descripción del fabricante
6818LLB BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"