Motion
2BK25 1

TB WOODS
2BK25 1

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1 pulg., D.E. 2.6500 pulg., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #06254582
No. Fabricante 2BK25 1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
2BK25 1

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1 pulg., D.E. 2.6500 pulg., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #06254582
No. Fabricante 2BK25 1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 pulg. x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9700 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.6500 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.71 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    698672150163
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672150163

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK25 X 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"