Motion
RFL244
Kit de limpieza química o absorbente - Aplicación: Recambio para carro de alta visibilidad, capacidad de absorción de 14 gal por kit
Artículo MI #06254631
No. Fabricante RFL244
Precio239.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de limpieza química o absorbente - Aplicación: Recambio para carro de alta visibilidad, capacidad de absorción de 14 gal por kit
Artículo MI #06254631
No. Fabricante RFL244
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
Precio239.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    15 lb

Detalles

  • Capacidad de absorción por kit
    14 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Recambio para carro de alta visibilidad
  • Líquidos absorbidos
    Refrigerantes, aceites, disolventes, agua
  • Incluye
    5 - ext. dia. 3 in x 46 in L PIG HazMat Chemical Absorbent Sock (124CR), 5 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG HazMat Chemical Absorbent Sock (PIG301), 40 - 15 in W x 20 in L PIG HazMat Chemical Absorbent Mat Pad (MAT301), 4 - 17 in W x 16 in L x 2 in H PIG HazMat Chemical Absorbent Pillow (HR7015), 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL100), 1 - Instructions, 50 - 13 in W x 12 in L PIG Chemically Compatible Meltblown Polypropylene Wiper (WIP5501) & 1 - ext. dia. 23 in x 45.4 in H PIG Wheeled Overpack Salvage Drum (PAK489-WH)

Descripción general

Descripción del fabricante
RFL244 RECARGA PARA KIT244, 14-GAL
  • Empaquetado para rellenar su kit de derrames de PIG en carro de alta visibilidad (KIT244)
  • Los calcetines azules PIG evitan la propagación de derrames; la alfombrilla y las almohadas PIG Rip-&-Fit se absorben rápidamente; la masilla PIG Repair Putty tapa o repara fugas y grietas
  • Las bolsas de eliminación temporal con lazos ayudan a realizar la limpieza más rápido
  • Incluye guantes y gafas protectoras contra salpicaduras
  • Solo los recambios del kit de derrames PIG cuentan con absorbentes PIG probados para una respuesta rápida