Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/8 pulg., 10 mm
- Tamaño del extremo 21/8 pulg., 10 mm
- Cuerpo hexagonal14.3
- Longitud total29.7
- Profundidad de la rosca8.5
- Tamaño de la rosca 2M10X1.5
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo hembra, macho métrico
- Rosca del extremo 11/8-27 NPTF, M10X1.5
- Estilo final 2Tubo hembra, macho métrico
- Rosca del extremo 21/8-27 NPTF, M10X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7045
Descripción general
Descripción del fabricante
7045-02-10 ACCESORIO X 1.5
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación