Motion
312-1200-LY/M
Camiseta de manga corta ANSI Tipo R Clase 2
Artículo MI #06256843
No. Fabricante 312-1200-LY/M
Precio15.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camiseta de manga corta ANSI Tipo R Clase 2
Artículo MI #06256843
No. Fabricante 312-1200-LY/M
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
Precio15.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 cm
  • Tamaño
    M
  • Peso
    12 kg

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Número de Upc del fabricante
    616314085499
  • Número de subdivisiones
    1
  • UPC_NO
    616314085499

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMISETA REFLECTIVA 312-1200LY/M
  • Malla Birdseye 100 % poliéster
  • Material duradero y ligero que absorbe el sudor
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • Cuello gris
  • 1 bolsillo en el pecho
  • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
  • S-5X

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"