Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la roscaM18 x 1.5
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Fuerza de conexión22.8 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido13053 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra claveRosca macho de mamparo M18 x 1.5
- Caudal10.57 gpm
- Tipo de conexión de mangueraMétrica macho - Mamparo
- Industria/AplicaciónAgricultura
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.00120 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 5677
- D.I. del tubo de la manguera de roscado18 mm
- Tipo de válvulaVálvula plana
- Presión de trabajo3190 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi