Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1.5000 pulg.
Detalles
- Forma de ajusteRecto
- Número de Upc del fabricante770075613091
- UPC_NO770075613091
Descripción general
- Los acoplamientos iLok están diseñados para reducir drásticamente el tiempo de inactividad al mover y volver a montar equipos de minería de pared larga GlobalSpiral MAX
- No es necesario desviarse la manguera, lo que elimina el equipo de desviado, el olor, la contaminación y las molestias
- Hasta 6,000 psi de presión de trabajo y 5,000 psi para presión hidráulica
- Probado hasta un millón de ciclos de impulsos, lo que le proporciona una vida útil de acoplamiento prolongada
- El engaste por mordida significa una mejor retención del acoplamiento y prevención de fugas
- Capacidad de temperatura +250°F para un rendimiento superior a temperaturas extremas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.