Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena3.0000 pulg.
- Paso de la cadena0.7500 pulg.
- Ancho de la cara76 mm
- Diámetro del cubo152.4 mm
- Longitud a través del orificio101.6 mm
- Diámetro máximo del orificio88.9 mm
- Diámetro mín. del orificio34.9 mm
- Diámetro exterior345.8 mm
- Diámetro de paso345.8 mm
- Peso58 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de concentradorC Hub
- Catálogo del fabricante
- MaterialHierro fundido
- Número de dientes57