Motion
324 5/1 A WR 143TC

HUB CITY INC
324 5/1 A WR 143TC

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida doble, trama de 143TC
Artículo MI #06257659
No. Fabricante 324 5/1 A WR 143TC
Precio3,434.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
324 5/1 A WR 143TC

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida doble, trama de 143TC
Artículo MI #06257659
No. Fabricante 324 5/1 A WR 143TC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,434.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    324
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    1518 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    67.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=5/1|ESTILO=A|FS=143TC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-14793
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798969022
  • Potencia de entrada máxima
    10.000 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    320PCX
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798969022

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-14793 324 REDUCTOR
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®