Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable6 pies
- Altura total9 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Ancho general6 pulg.
- Peso de la herramienta6 lb
- Vataje2160 W
Detalles
- Amperaje18 A
- Frecuencia60 Hz
- Flujo de aire máximo47 cfm
- Temperatura máxima750 °F
- Clasificación de potencia18 A, 120 V, 2160 W
- Fuente de alimentaciónCon cable
- Voltaje120 V
Descripción general
- Calidad profesional
- Servicio continuo
- Soplador de calor de proceso
- Soporte con refuerzo de goma
- Uso en cualquier posición o montaje del equipo
- Elemento calefactor fácilmente reemplazable