Motion
BCK32-7/8"-17MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
BCK32-7/8"-17MM-A

Ruland BCK32-7/8"-17MM-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo de abrazadera con chavetas, Mandrinados 0.875"x17mm, chavetas 3/16"x5mm, OD 2.000"/ 50.8mm, L 2.313"/ 58.7mm, 2024 o 7075 cubos de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06258732
No. Fabricante BCK32-7/8"-17MM-A
Precio367.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
BCK32-7/8"-17MM-A

Ruland BCK32-7/8"-17MM-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo de abrazadera con chavetas, Mandrinados 0.875"x17mm, chavetas 3/16"x5mm, OD 2.000"/ 50.8mm, L 2.313"/ 58.7mm, 2024 o 7075 cubos de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06258732
No. Fabricante BCK32-7/8"-17MM-A
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
Precio367.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0990 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Peso
    0.440 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    22.60 N-m
  • Serie
    BCK/MBCK
  • Capacidad de par
    33.33 pies-libras
  • Rigidez torsional
    950 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452916745

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA DE BCK32-7/8"-17MM-A
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good