Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0200 pulg.
- Orificio - Lado 10.6250 pulg.
- Orificio - Lado 214 mm
- Tamaño del orificio0.6250 pulg.
- Anchura del buje0.7100 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 13/16 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 25 mm
- Longitud a través del orificio1.0290 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Longitud total55 mm
- Desalineación paralela0.0100 pulg.
- Peso0.305 lb
Detalles
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión10.15 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- SerieDCDK/MDCDK
- Capacidad de par15 pies-libras
- UPC_NO63452917524