Especificaciones
Dimensiones
- Jefe10 mm
- Diámetro nominal del tornillo25 mm
- Peso0.53 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica13.2 kN
- BridaNo disponible
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaOpcional
- Estilo de devoluciónCanal
- Capacidad de carga estática25.3 kN
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasLimpiaparabrisas incluido