Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0250 pulg.
- Orificio - Lado 10.7500 pulg.
- Orificio - Lado 217 mm
- Tamaño del orificio0.7500 pulg.
- Anchura del buje0.8100 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 13/16 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 25 mm
- Longitud a través del orificio1.1920 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Longitud total64 mm
- Desalineación paralela0.0120 pulg.
- Peso0.440 lb
Detalles
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión19.80 N-m
- Inversión dinámica de par3.40 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- SerieDCDK/MDCDK
- Capacidad de par29.17 pies-libras
- UPC_NO63452917651
Descripción general
Descripción del fabricante
DCDK32-3/4"-17MM-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO