Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0300 pulg.
- Orificio - Lado 10.8750 pulg.
- Orificio - Lado 214 mm
- Tamaño del orificio0.8750 pulg.
- Anchura del buje1.0500 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 13/16 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 25 mm
- Longitud a través del orificio1.4580 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Longitud total78.20 mm
- Desalineación paralela0.0120 pulg.
- Peso0.440 lb
Detalles
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión25.45 N-m
- Inversión dinámica de par7.00 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- SerieDCDK/MDCDK
- Capacidad de par37.50 pies-libras
- UPC_NO63452917846
Descripción general
Descripción del fabricante
DCDK36-7/8"-14MM-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO