Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0060 pulg.
- Orificio - Lado 112 mm
- Orificio - Lado 20.2500 pulg.
- Tamaño del orificio0.4720 pulg.
- Anchura del buje0.4670 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 14 mm
- Longitud a través del orificio0.4670 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total1.0313 pulg.
- Peso0.069 lb
Detalles
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión2.80 N-m
- Inversión dinámica de par11.30 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- SerieDCSK/MDCSK
- Capacidad de par4.17 pies-libras
- UPC_NO63452920066
Descripción general
Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE DISCO DE DCSK16-12MM-1/4"-A ABRAZADERA 1