Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0080 pulg.
- Orificio - Lado 10.5000 pulg.
- Orificio - Lado 210 mm
- Tamaño del orificio0.5000 pulg.
- Anchura del buje15 mm
- Tamaño del chavetero - Lado 11/8 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 23 mm
- Longitud a través del orificio0.8420 pulg.
- Diámetro exterior1.3125 pulg.
- Longitud total1.3125 pulg.
- Peso0.165 lb
Detalles
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión5.65 N-m
- Inversión dinámica de par11.30 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- SerieDCSK/MDCSK
- Capacidad de par8.33 pies-libras
- UPC_NO63452920108
Descripción general
Descripción del fabricante
DCSK21-1/2"-10MM-A ABRAZADERA 1 ACOPLAMIENTO DE DISCO