Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0080 pulg.
- Orificio - Lado 115 mm
- Orificio - Lado 20.3750 pulg.
- Tamaño del orificio0.5910 pulg.
- Anchura del buje15 mm
- Tamaño del chavetero - Lado 15 mm
- Tamaño del chavetero - Lado 23/32 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8420 pulg.
- Diámetro exterior1.3125 pulg.
- Longitud total1.3125 pulg.
- Peso0.165 lb
Detalles
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión5.65 N-m
- Inversión dinámica de par11.30 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- SerieDCSK/MDCSK
- Capacidad de par8.33 pies-libras
- UPC_NO63452920130
Descripción general
Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE DISCO DE DCSK21-15MM-3/8"-A ABRAZADERA 1