Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0100 pulg.
- Orificio - Lado 115 mm
- Orificio - Lado 20.5000 pulg.
- Tamaño del orificio0.5910 pulg.
- Anchura del buje0.7100 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 15 mm
- Tamaño del chavetero - Lado 21/8 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7550 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Longitud total1.5625 pulg.
- Peso0.305 lb
Detalles
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión10.15 N-m
- Inversión dinámica de par11.30 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- SerieDCSK/MDCSK
- Capacidad de par15 pies-libras
- UPC_NO63452920213