Motion
DCSK26-19MM-3/8"-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCSK26-19MM-3/8"-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCSK/MDCSK, 1.6250 in OD, 1.5625 in OAL
Artículo MI #06259040
No. Fabricante DCSK26-19MM-3/8"-A
Precio249.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
DCSK26-19MM-3/8"-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCSK/MDCSK, 1.6250 in OD, 1.5625 in OAL
Artículo MI #06259040
No. Fabricante DCSK26-19MM-3/8"-A
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
Precio249.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0100 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    19 mm
  • Orificio - Lado 2
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.7480 pulg.
  • Anchura del buje
    0.7100 pulg.
  • Tamaño del chavetero - Lado 1
    6 mm
  • Tamaño del chavetero - Lado 2
    3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7550 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Longitud total
    1.5625 pulg.
  • Peso
    0.305 lb

Detalles

  • Material del disco
    Acero inoxidable tipo 302
  • Par dinámico sin inversión
    10.15 N-m
  • Inversión dinámica de par
    1.40 N-m
  • Recubrimiento de acabado
    Anodizado negro, anodizado sulfúrico
  • Material
    Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    1
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Serie
    DCSK/MDCSK
  • Capacidad de par
    15 pies-libras
  • UPC_NO
    63452920225

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE DISCO DE DCSK26-19MM-3/8"-A ABRAZADERA 1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good