Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0150 pulg.
- Orificio - Lado 125 mm
- Orificio - Lado 20.8750 pulg.
- Tamaño del orificio0.9840 pulg.
- Anchura del buje1.0500 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 18 mm
- Tamaño del chavetero - Lado 23/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0850 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Longitud total2.3125 pulg.
- Peso0.405 lb
Detalles
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión25.45 N-m
- Inversión dinámica de par9.90 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- SerieDCSK/MDCSK
- Capacidad de par37.50 pies-libras
- UPC_NO63452920549
Descripción general
Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE DISCO DE DCSK36-25MM-7/8"-A ABRAZADERA 1