Motion
DCSK36-7/8"-22MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCSK36-7/8"-22MM-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCSK/MDCSK, 2.2500 in OD, 2.3125 in OAL
Artículo MI #06259157
No. Fabricante DCSK36-7/8"-22MM-A
Precio415.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
DCSK36-7/8"-22MM-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCSK/MDCSK, 2.2500 in OD, 2.3125 in OAL
Artículo MI #06259157
No. Fabricante DCSK36-7/8"-22MM-A
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
Precio415.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0150 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0850 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    2.3125 pulg.
  • Peso
    0.405 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    25.45 N-m
  • Inversión dinámica de par
    9.90 N-m
  • Material
    Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    1
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    DCSK/MDCSK
  • Capacidad de par
    37.50 pies-libras
  • UPC_NO
    63452920576

Descripción general

Descripción del fabricante
DCSK36-7/8"-22MM-A ABRAZADERA 1 ACOPLAMIENTO DE DISCO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno