Motion
FCR10-5MM-3/16"-SS

Ruland Manufacturing Co Inc
FCR10-5MM-3/16"-SS

Acoplamiento rígido de sujeción - Serie F-Series 6 Acoplamiento de viga, Orificio - Lateral 1: 5 mm, Orificio - Lateral 2: 0.1875 pulg.
Artículo MI #06259526
No. Fabricante FCR10-5MM-3/16"-SS
Precio241.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ruland Manufacturing Co Inc
FCR10-5MM-3/16"-SS

Acoplamiento rígido de sujeción - Serie F-Series 6 Acoplamiento de viga, Orificio - Lateral 1: 5 mm, Orificio - Lateral 2: 0.1875 pulg.
Artículo MI #06259526
No. Fabricante FCR10-5MM-3/16"-SS
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
Precio241.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    5 mm
  • Orificio - Lado 2
    0.1875 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.1970 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.7960 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.4840 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0080 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M2.5
  • Peso
    0.154 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie F 6
  • Capacidad de par
    1.51 pies-libras
  • UPC_NO
    63452919264

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA DE FCR10-5MM-3/16"-SS Y 6-BEAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo