Especificaciones
Dimensions
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 18 mm
- Orificio - Lado 20.3125 pulg.
- Tamaño del orificio0.3150 pulg.
- Diámetro máximo de holgura0.8790 pulg.
- Longitud del acoplamiento1.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6070 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Desalineación paralela0.0080 pulg.
- Tamaño del tornilloM3
- Peso0.245 lb
Details
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par2.59 pies-libras
- UPC_NO63452919277
Descripción general
Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA DE FCR12-8MM-5/16"-SS Y 6-BEAM