Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 19 mm
- Orificio - Lado 20.3125 pulg.
- Tamaño del orificio0.3540 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.1170 pulg.
- Longitud del acoplamiento1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7200 pulg.
- Diámetro exterior1 pulg.
- Desalineación paralela0.0150 pulg.
- Tamaño del tornilloM4
- Peso0.485 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par4.18 pies-libras
- UPC_NO63452919297