Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 120 mm
- Orificio - Lado 20.3750 pulg.
- Tamaño del orificio0.7870 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.6420 pulg.
- Longitud del acoplamiento2.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0750 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Desalineación paralela0.0300 pulg.
- Tamaño del tornilloM5
- Peso0.821 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par7 pies-libras
- UPC_NO63452919345