Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 118 mm
- Orificio - Lado 216 mm
- Tamaño del orificio0.7090 pulg.
- Longitud del acoplamiento2.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0750 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Desalineación paralela0.0300 pulg.
- Tamaño del tornilloM6
- Peso0.520 lb
Detalles
- Material7075 Aluminio
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de fijación del casquillo
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par6.67 pies-libras
- UPC_NO63452921092
Descripción general
Descripción del fabricante
FSMR38-18-16-A ACOPLAMIENTO DE TORNILLO DE FIJACIÓN 6-BEAM