Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 111 mm
- Orificio - Lado 211 mm
- Longitud a través del orificio0.7170 pulg.
- Diámetro exterior1.1810 pulg.
- Longitud total38 mm
- Peso0.469 lb
Detalles
- Tolerancia al orificioDe +0.025 mm a -0.000 mm
- Código de armonización8483.60.8000
- MaterialAcero inoxidable 303
- Número de haces6
- SerieAcoplamiento de viga MW-Series 4
- Capacidad de par7.38 pies-libras
- Rigidez torsional0.460 N-m/grado
- UPC_NO63452910791