Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 10.1875 pulg.
- Orificio - Lado 23 mm
- Diámetro interno3 mm
- Tamaño del orificio0.1880 pulg.
- Longitud del acoplamiento20.30 mm
- Longitud a través del orificio0.3780 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Desalineación paralela0.0080 pulg.
- Tamaño del tornilloM2
- Peso0.107 lb
Detalles
- Tolerancia al orificioDe +0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
- Material de acoplamientoAcero inoxidable
- Código de armonización8483.60.8000
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par1.33 pies-libras
- UPC_NO63452919699