Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 18 mm
- Orificio - Lado 20.3125 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5790 pulg.
- Diámetro exterior1 pulg.
- Peso0.355 lb
Detalles
- Tolerancia al orificioDe +0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
- Código de armonización8483.60.8000
- MaterialAcero inoxidable 303
- Número de haces4
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par3.67 pies-libras
- Rigidez torsional0.094 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452919745