Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 110 mm
- Orificio - Lado 29 mm
- Longitud a través del orificio0.5790 pulg.
- Diámetro exterior1 pulg.
- Peso0.369 lb
Detalles
- Tolerancia al orificioDe +0.025 mm a -0.000 mm
- Código de armonización8483.60.8000
- MaterialAcero inoxidable 303
- Número de haces6
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par3.42 pies-libras
- Rigidez torsional0.910 N-m/grado
- UPC_NO63452921307