Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.3940 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6260 pulg.
- Diámetro exterior1 pulg.
- Peso0.069 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión3.40 N-m
- SerieBC/MBC
- Capacidad de par5 pies-libras
- Rigidez torsional244 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452914050
Descripción general
Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA DE BC16-10MM-1/4"