Motion
BC21-15MM-3/8"-A

RULAND MANUFACTURING CO
BC21-15MM-3/8"-A

Ruland BC21-15MM-3/8"-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo abrazadera, Mandrinados 15mmx0.375", OD 1.313"/ 33.3mm, L 1.688"/ 42.9mm, 2024 o 7075 Conectores de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06260295
No. Fabricante BC21-15MM-3/8"-A
Precio214.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
BC21-15MM-3/8"-A

Ruland BC21-15MM-3/8"-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo abrazadera, Mandrinados 15mmx0.375", OD 1.313"/ 33.3mm, L 1.688"/ 42.9mm, 2024 o 7075 Conectores de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06260295
No. Fabricante BC21-15MM-3/8"-A
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
Precio214.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.5910 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8040 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.
  • Peso
    0.165 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    6.80 N-m
  • Inversión dinámica de par
    3.40 N-m
  • Serie
    BC/MBC
  • Capacidad de par
    10 pies-libras
  • Rigidez torsional
    400 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452914086

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA DE BC21-15MM-3/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron