Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9460 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Peso0.305 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión14 N-m
- Inversión dinámica de par7.00 N-m
- SerieBC/MBC
- Capacidad de par20.83 pies-libras
- Rigidez torsional550 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452912927
Descripción general
Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA DE BC26-3/4"-15MM-A