Motion
BC32-3/4"-12MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
BC32-3/4"-12MM-A

Ruland BC32-3/4"-12MM-A - Acoplamiento de fuelle, Tipo abrazadera, Mandrinados 0.750"x12mm, OD 2.000"/ 50.8mm, L 2.313"/ 58.7mm, 2024 o 7075 Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06260371
No. Fabricante BC32-3/4"-12MM-A
Precio248.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
BC32-3/4"-12MM-A

Ruland BC32-3/4"-12MM-A - Acoplamiento de fuelle, Tipo abrazadera, Mandrinados 0.750"x12mm, OD 2.000"/ 50.8mm, L 2.313"/ 58.7mm, 2024 o 7075 Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06260371
No. Fabricante BC32-3/4"-12MM-A
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
Su precio$248.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0990 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Peso
    0.440 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    22.60 N-m
  • Inversión dinámica de par
    11.30 N-m
  • Serie
    BC/MBC
  • Capacidad de par
    33.33 pies-libras
  • Rigidez torsional
    950 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452914215

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA DE BC32-3/4"-12MM-A