Motion
DCD10-3/16"-3MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCD10-3/16"-3MM-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCD/MDCD, 15 mm OD, 0.9375 in OAL
Artículo MI #06260419
No. Fabricante DCD10-3/16"-3MM-A
Precio194.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
DCD10-3/16"-3MM-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCD/MDCD, 15 mm OD, 0.9375 in OAL
Artículo MI #06260419
No. Fabricante DCD10-3/16"-3MM-A
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
Precio194.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0040 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.1880 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.4580 pulg.
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Longitud total
    0.9375 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0020 pulg.
  • Peso
    0.017 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    0.85 N-m
  • Inversión dinámica de par
    3.40 N-m
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    DCD/MDCD
  • Capacidad de par
    1.25 pies-libras
  • UPC_NO
    63452914587

Descripción general

Descripción del fabricante
DCD10-3/16"-3MM-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo