Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0080 pulg.
- Tamaño del orificio0.3130 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5730 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Longitud total1.1875 pulg.
- Desalineación paralela0.0040 pulg.
- Peso0.033 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión1.40 N-m
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieDCD/MDCD
- Capacidad de par2.08 pies-libras
- UPC_NO63452914597