Motion
DCD12-5/16"-7MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCD12-5/16"-7MM-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCD/MDCD, 0.7500 in OD, 1.1875 in OAL
Artículo MI #06260427
No. Fabricante DCD12-5/16"-7MM-A
Precio182.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
DCD12-5/16"-7MM-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCD/MDCD, 0.7500 in OD, 1.1875 in OAL
Artículo MI #06260427
No. Fabricante DCD12-5/16"-7MM-A
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
Precio182.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0080 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3130 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5730 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    1.1875 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0040 pulg.
  • Peso
    0.033 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    1.40 N-m
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    DCD/MDCD
  • Capacidad de par
    2.08 pies-libras
  • UPC_NO
    63452914599

Descripción general

Descripción del fabricante
DCD12-5/16"-7MM-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good