Especificaciones
Dimensions
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0160 pulg.
- Orificio - Lado 115 mm
- Orificio - Lado 20.5000 pulg.
- Tamaño del orificio0.5910 pulg.
- Anchura del buje15 mm
- Longitud a través del orificio0.8420 pulg.
- Diámetro exterior1.3125 pulg.
- Longitud total45 mm
- Desalineación paralela0.0080 pulg.
- Penetración del eje0.3540 pulg. a 0.8420 pulg. x 0.3540 pulg. a 0.8420 pulg.
- Peso0.165 lb
Details
- Tolerancia al orificio0.0010 pulg. / -0.0000 pulg.
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión5.65 N-m
- Inversión dinámica de par25 pulg-lb;2.83 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- Material del concentrador2024-T351 Barra de aluminio
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Velocidad máxima10000 rpm
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieDCD/MDCD
- Par de apriete2.1 N-m
- Capacidad de par8.33 pies-libras
- Rigidez torsional253 pulg-lb/grado;28.6 N-m/grado
- UPC_NO63452914658
Descripción general
Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE DISCO 2 CON ABRAZADERA DE DCD21-15MM-1/2"