Motion
DCD26-16MM-3/8"-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCD26-16MM-3/8"-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCD/MDCD, 1.6250 in OD, 55 mm OAL
Artículo MI #06260482
No. Fabricante DCD26-16MM-3/8"-A
Precio250.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
DCD26-16MM-3/8"-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCD/MDCD, 1.6250 in OD, 55 mm OAL
Artículo MI #06260482
No. Fabricante DCD26-16MM-3/8"-A
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
Precio250.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0200 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0290 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Longitud total
    55 mm
  • Desalineación paralela
    0.0100 pulg.
  • Peso
    0.305 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    10.15 N-m
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    DCD/MDCD
  • Capacidad de par
    15 pies-libras
  • UPC_NO
    63452914706

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE DISCO 2 CON ABRAZADERA DE DCD26-16MM-3/8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo