Motion
DCD26-18MM-3/8"-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCD26-18MM-3/8"-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCD/MDCD, 1.6250 in OD, 55 mm OAL, 2024-T351 Material del conector de la barra de aluminio
Artículo MI #06260488
No. Fabricante DCD26-18MM-3/8"-A
Price$250.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
DCD26-18MM-3/8"-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCD/MDCD, 1.6250 in OD, 55 mm OAL, 2024-T351 Material del conector de la barra de aluminio
Artículo MI #06260488
No. Fabricante DCD26-18MM-3/8"-A
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
Price$250.07/each

Especificaciones

Dimensions

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0200 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    18 mm
  • Orificio - Lado 2
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.7090 pulg.
  • Anchura del buje
    0.7100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0290 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Longitud total
    55 mm
  • Desalineación paralela
    0.0100 pulg.
  • Penetración del eje
    0.4330 pulg. a 1.0290 pulg. x 0.4330 pulg. a 1.0290 pulg.
  • Peso
    0.305 lb

Details

  • Tolerancia al orificio
    0.0010 pulg. / -0.0000 pulg.
  • Material del disco
    Acero inoxidable tipo 302
  • Par dinámico sin inversión
    10.15 N-m
  • Inversión dinámica de par
    45 pulg-lb;5.08 N-m
  • Recubrimiento de acabado
    Anodizado negro, anodizado sulfúrico
  • Material del concentrador
    2024-T351 Barra de aluminio
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    DCD/MDCD
  • Par de apriete
    4.6 N-m
  • Capacidad de par
    15 pies-libras
  • Rigidez torsional
    375 pulg-lb/grado;42.4 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452913321

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE DISCO 2 CON ABRAZADERA DE DCD26-18MM-3/8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo