Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0200 pulg.
- Orificio - Lado 10.7500 pulg.
- Orificio - Lado 215 mm
- Tamaño del orificio0.7500 pulg.
- Anchura del buje0.7100 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0290 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Longitud total55 mm
- Desalineación paralela0.0100 pulg.
- Penetración del eje0.4330 pulg. a 1.0290 pulg. x 0.4330 pulg. a 1.0290 pulg.
- Peso0.305 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio0.0010 pulg. / -0.0000 pulg.
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión10.15 N-m
- Inversión dinámica de par45 pulg-lb;5.08 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- Material del concentrador2024-T351 Barra de aluminio
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Velocidad máxima10000 rpm
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieDCD/MDCD
- Par de apriete4.6 N-m
- Capacidad de par15 pies-libras
- Rigidez torsional375 pulg-lb/grado;42.4 N-m/grado
- UPC_NO63452914724