Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0250 pulg.
- Tamaño del orificio0.8750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1920 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Longitud total64 mm
- Desalineación paralela0.0120 pulg.
- Peso0.440 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión19.80 N-m
- Inversión dinámica de par3.40 N-m
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieDCD/MDCD
- Capacidad de par29.17 pies-libras
- UPC_NO63452914821