Motion
DCS21-13MM-3/8"-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCS21-13MM-3/8"-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCS/MDCS, 1.3125 in OD, 1.3125 in OAL
Artículo MI #06260659
No. Fabricante DCS21-13MM-3/8"-A
Precio179.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
DCS21-13MM-3/8"-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCS/MDCS, 1.3125 in OD, 1.3125 in OAL
Artículo MI #06260659
No. Fabricante DCS21-13MM-3/8"-A
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
Precio179.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.0080 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5120 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8420 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Longitud total
    1.3125 pulg.
  • Peso
    0.165 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    5.65 N-m
  • Inversión dinámica de par
    1.70 N-m
  • Material
    Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    1
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    DCS/MDCS
  • Capacidad de par
    8.33 pies-libras
  • UPC_NO
    63452915068

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE DISCO DE DCS21-13MM-3/8"-A ABRAZADERA 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo